Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 2,5x 16 Stahl galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte ISO 1234 2,5x 16 Stahl galv.verz. 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012340100025016
EAN/GTIN:
     4051426003225
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2,5 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 16mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0134*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.