Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 2x 10 Stahl galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte ISO 1234 2x 10 Stahl galv.verz. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012340100020010
EAN/GTIN:
     4051426003041
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 10mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, iso 1234 2x10, din 94, din 94 stahl, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0067*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00955*
€ 0,01136
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0095*
€ 0,01131
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00903*
€ 0,01075
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00877*
€ 0,01044
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00837*
€ 0,00996
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0067*
€ 0,00797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.