Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M2x 5 A 4 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M2x 5 A 4 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000182954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012079400020005
EAN/GTIN:
     4051426000705
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 84
Edelstahlschraube ISO 1207
ISO 1207 Edelstahl
edelstahlschraube din 84
ISO 1207 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.940
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 1207
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0139*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.