Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M4x 14 A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M4x 14 A 2 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000182806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012079200040014
EAN/GTIN:
     4043952999325
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 84
Edelstahlschraube ISO 1207
ISO 1207 Edelstahl
edelstahlschraube din 84 m4
ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 14 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.920
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 1207
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 84, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0299*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.