Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M1x 10 A 2 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M1x 10 A 2 2000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000182735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012079200010010
EAN/GTIN:
     4051426599278
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 84
Edelstahlschraube ISO 1207
ISO 1207 Edelstahl
edelstahlschraube din 84
ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1 x 10 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.920
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1 mm
Norm:
ISO 1207
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,167*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.