Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 20x 28x 2 A 2/1.4310 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßscheibe DIN 988 20x 28x 2 A 2/1.4310 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181972
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009889202028200
EAN/GTIN:
     4051427193796
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 20 x 28 x 2 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.920· Länge: 28mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
20 mm
Außen-Ø:
28 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Passscheiben
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
A 2/1.4310
Weitere Suchbegriffe: Paßscheibe, Stützscheibe, din988 blank 20x28x2, edelstahlscheibe din 988, din 988 edelstahl, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1066*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.