Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützscheibe DIN 988 12x 18x1,2 Federstahl 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützscheibe DIN 988 12x 18x1,2 Federstahl 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009880041218120
EAN/GTIN:
     4051427192829
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Federstahl Stützscheiben - Abmessung: 12 x 18 x1,2 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.004· Länge: 18mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
12 mm
Außen-Ø:
18 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Stützscheiben
Stärke:
1,2 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din988 st 12x 18x1,2, din 988, din 988 stahl, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0415*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.