Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 100x120x0,5 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßscheibe DIN 988 100x120x0,5 Stahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009880001001050
EAN/GTIN:
     4043952985007
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 100 x120x0,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 100mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.000· Länge: 120mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
100 mm
Außen-Ø:
120 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Passscheiben
Stärke:
0,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, paßscheiben din 988 blank, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3878*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5178*
€ 0,61618
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5078*
€ 0,60428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4778*
€ 0,56858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4678*
€ 0,55668
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4578*
€ 0,54478
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3878*
€ 0,46148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.