Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 9x 15x1,2 Stahl 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßscheibe DIN 988 9x 15x1,2 Stahl 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009880000915120
EAN/GTIN:
     4051427189454
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 9 x 15x1,2 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 9mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.000· Länge: 15mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
9 mm
Außen-Ø:
15 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Passscheiben
Stärke:
1,2 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 federstahl 9x15x1,2, din 988, din 988 stahl, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0257*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.