| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000181601 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009859400270000 EAN/GTIN: 4043952347560 |
| |
|
| | |
| ~DIN 985 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 27 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.940· Normart: DIN 985 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat | Ø: | 27 mm | Norm: | DIN 985 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 m27 edelstahl, edelstahlmutter din 985, din 985 m 27, Reyher, Sechskantsicherungsmuttern |
| | |
| |