| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000181575 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009859200200000 EAN/GTIN: 4043952347300 |
| |
|
| | |
| ~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.920· Normart: DIN 985 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat | Ø: | 20 mm | Norm: | DIN 985 | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2 m20, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, Reyher, Sechskantsicherungsmuttern |
| | |
| |