Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 983 Lappen 45x 1,75 Federstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring DIN 983 Lappen 45x 1,75 Federstahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009830000450000
EAN/GTIN:
     4043952345818
Suchbegriffe:
DIN 983
Sicherungsring DIN 983
Seeger-Ring
Seegerring
DIN 983 Federstahl Sicherungsringe mit Lappen · (Halteringe) für Wellen - Abmessung: 45 x 1,75 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00983.000· Normart: DIN 983
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe mit Lappen, (Halteringe) für Wellen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
45 mm
Norm:
DIN 983
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring, Sicherungsring mit Lappen, din 983, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.