Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 983 Lappen 30x 1,5 Federstahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring DIN 983 Lappen 30x 1,5 Federstahl 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009830000300000
EAN/GTIN:
     4043952345788
Suchbegriffe:
DIN 983
Sicherungsring DIN 983
Seeger-Ring
Seegerring
DIN 983 Federstahl Sicherungsringe mit Lappen · (Halteringe) für Wellen - Abmessung: 30 x 1,5 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00983.000· Normart: DIN 983
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe mit Lappen, (Halteringe) für Wellen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
30 mm
Norm:
DIN 983
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring, Sicherungsring mit Lappen, din 983, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4086*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,5186*
€ 0,61713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5086*
€ 0,60523
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4886*
€ 0,58143
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4686*
€ 0,55763
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,4086*
€ 0,48623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.