Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter DIN 981 KM 8 M40x1,5 Stahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter DIN 981 KM 8 M40x1,5 Stahl 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009810000080000
EAN/GTIN:
     4043952345016
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 km 8 gewinde m40x1,5
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 8 M 40x1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Nutmuttern für Wälzlager
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 981
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981 m40, Mutter, Muttern, Nutmuttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.