Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter DIN 981 KM 6 M30x1,5 Stahl 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter DIN 981 KM 6 M30x1,5 Stahl 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009810000060000
EAN/GTIN:
     4043952344996
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 km 6 m30x1,5
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 6 M 30x1,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Nutmuttern für Wälzlager
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 981
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: m30x1,5 din981, Mutter, Muttern, Nutmuttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.