Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M2x 5 A 4 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M2x 5 A 4 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000179580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009649409020005
EAN/GTIN:
     4043952331699
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 5 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.940· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
5 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0492*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.