Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M3x 12 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M3x 12 A 2 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000179507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009649209030012
EAN/GTIN:
     4043952330548
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 12 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
12 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0275*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.