Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M8x 45 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M8x 45 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000179495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009649200080045
EAN/GTIN:
     4043952330418
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
45 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3561*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4761*
€ 0,56656
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4661*
€ 0,55466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4461*
€ 0,53086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4361*
€ 0,51896
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4161*
€ 0,49516
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3561*
€ 0,42376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.