Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M8x 35 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M8x 35 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000179493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009649200080035
EAN/GTIN:
     4043952330395
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
35 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,322*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.