Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M8x 30 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M8x 30 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000179492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009649200080030
EAN/GTIN:
     4043952330388
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
30 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2358*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3158*
€ 0,3758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2958*
€ 0,352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2858*
€ 0,3401
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2758*
€ 0,3282
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2358*
€ 0,2806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.