Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 20 A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 20 A 2 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000179467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009649200040020
EAN/GTIN:
     4043952330166
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
20 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0403*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.