Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M1,4x 2 A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube DIN 963 Schlitz M1,4x 2 A 2 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000178806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639200014002
EAN/GTIN:
     4043952708835
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,4 x 2 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.920· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
2 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2522*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,3022*
€ 0,35962
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2922*
€ 0,34772
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2722*
€ 0,32392
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,2522*
€ 0,30012
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.