Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 938 M10x 25 A 2 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube DIN 938 M10x 25 A 2 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009389200100025
EAN/GTIN:
     4043952301364
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
edelstahlschraube din 938
DIN 938 A 2 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00938.920
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 938
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6197*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8397*
€ 0,99924
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7997*
€ 0,95164
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7697*
€ 0,91594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7497*
€ 0,89214
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6197*
€ 0,73744
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.