Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 938 M8x 60 A 2 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube DIN 938 M8x 60 A 2 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009389200080060
EAN/GTIN:
     4043952301340
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
edelstahlschraube din 938
DIN 938 A 2 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00938.920
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 938
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6541*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8941*
€ 1,06398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8841*
€ 1,05208
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8441*
€ 1,00448
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8141*
€ 0,96878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7841*
€ 0,93308
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6541*
€ 0,77838
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.