Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM20x 1,5 17 H Feingew. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM20x 1,5 17 H Feingew. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009378050200150
EAN/GTIN:
     4043952961537
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00937.805
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Form:
Fein
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 937
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: din937 m20x1,5, din 937 fg, kronenmutter din 937 fg m20, Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7077*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9677*
€ 1,15156
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9577*
€ 1,13966
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9177*
€ 1,09206
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8777*
€ 1,04446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8577*
€ 1,02066
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7077*
€ 0,84216
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.