Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM12x 1,5 17 H Feingew. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM12x 1,5 17 H Feingew. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009378050120150
EAN/GTIN:
     4043952961520
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00937.805
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Form:
Fein
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 937
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: din 937 20x1,5, din 937 fg, din 937 fg m12, Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2219*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3019*
€ 0,35926
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2919*
€ 0,34736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2819*
€ 0,33546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2719*
€ 0,32356
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2619*
€ 0,31166
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2219*
€ 0,26406
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.