Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M12 A 4 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 M12 A 4 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009369400120000
EAN/GTIN:
     4043952294093
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
din936 m12 a4
DIN 936 A 4 Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.940· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 936, din 936 m12, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3087*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4287*
€ 0,51015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4187*
€ 0,49825
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3987*
€ 0,47445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3887*
€ 0,46255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3787*
€ 0,45065
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3087*
€ 0,36735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.