Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M22x 1,5 A 2 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 M22x 1,5 A 2 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009369250220150
EAN/GTIN:
     4043952294024
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 A 2 Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 22 x 1,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.925· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
22 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 936, din936 m22x1,5, din 936 fg, din 936 feingewinde, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.