Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 935-1 M24 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter DIN 935-1 M24 A 4 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009359400240000
EAN/GTIN:
     4043952292006
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
Edelstahlmutter DIN 935
din 935 m24
DIN 935-1 A 4 Kronenmuttern - Abmessung: M 24 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.940
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
24 mm
Norm:
DIN 935
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 935, din 935-1 a 4, Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.