Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 935-1 M24 A 2 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter DIN 935-1 M24 A 2 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009359200240000
EAN/GTIN:
     4043952291931
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
Edelstahlmutter DIN 935
din 935 m24 a2
DIN 935-1 A 2 Kronenmuttern - Abmessung: M 24 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.920
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
24 mm
Norm:
DIN 935
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 935, din 935 m24, Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.