Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 935-1 M16 8 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter DIN 935-1 M16 8 galv.verz. 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009358100160000
EAN/GTIN:
     4043952291825
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m16
din 935
DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt Kronenmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.810
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 935
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: din 935-8, Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4435*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6035*
€ 0,71817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5935*
€ 0,70627
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5635*
€ 0,67057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5535*
€ 0,65867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5335*
€ 0,63487
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4435*
€ 0,52777
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.