Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 935-1 M16 8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter DIN 935-1 M16 8 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009358000160000
EAN/GTIN:
     4043952291719
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m16
din 935
DIN 935-1 8 Kronenmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.800
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 935
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: din 935-8, Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4959*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6659*
€ 0,79242
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6259*
€ 0,74482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6159*
€ 0,73292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5959*
€ 0,70912
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4959*
€ 0,59012
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.