Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 935-1 M16x 1,5 6 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter DIN 935-1 M16x 1,5 6 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009353050160150
EAN/GTIN:
     4043952290996
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.305
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde
Form:
Fein
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 935
Werkstoff:
6/6 AU
Weitere Suchbegriffe: kronenmutter din 935 -1 6 m 16x1,5 s, din 935 fg, din 935 fg 18x1,5, Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5303*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7203*
€ 0,85716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7103*
€ 0,84526
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6703*
€ 0,79766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6503*
€ 0,77386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6303*
€ 0,75006
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5303*
€ 0,63106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.