Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 935-1 M18 6/6 Automatenstahl 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter DIN 935-1 M18 6/6 Automatenstahl 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009353009180000
EAN/GTIN:
     4043952290910
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din935 m18
din 935
DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 18 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.300
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
18 mm
Norm:
DIN 935
Werkstoff:
6/6 AU
Weitere Suchbegriffe: din 935-1 6, Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.