Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M10 A 4 - 70 geschmiert 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 M10 A 4 - 70 geschmiert 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009349510100000
EAN/GTIN:
     4051426977557
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 4 - 70 geschmiert Sechskantmuttern - Abmessung: M 10 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.951· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
geschmiert
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, geschmiert
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
A 4 - 70
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4086*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,5186*
€ 0,61713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5086*
€ 0,60523
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4886*
€ 0,58143
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,4086*
€ 0,48623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.