Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M12 A 5 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 M12 A 5 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009349500120000
EAN/GTIN:
     4043952290538
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 1.4571 (A 5) Sechskantmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.950· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4669*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6369*
€ 0,75791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6269*
€ 0,74601
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5969*
€ 0,71031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5869*
€ 0,69841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5669*
€ 0,67461
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4669*
€ 0,55561
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.