Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M16 A 4 - 80 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 M16 A 4 - 80 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009349480160000
EAN/GTIN:
     4043952290460
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 4 - 80 Sechskantmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.948· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
A 4 - 80
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3709*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5109*
€ 0,60797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5009*
€ 0,59607
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4809*
€ 0,57227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4609*
€ 0,54847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4509*
€ 0,53657
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3709*
€ 0,44137
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.