Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M10 A 4 - 80 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 M10 A 4 - 80 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009349480100000
EAN/GTIN:
     4043952290439
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 4 - 80 Sechskantmuttern - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.948· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
A 4 - 80
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,141*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.