Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M10 -LH A 4 (- 70) 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M10 -LH A 4 (- 70) 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009349440100000
EAN/GTIN:
     4043952290194
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
sechskantmutter din 934 lg m10
DIN 934 A 4 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 10 -LH VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.944· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 934, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1962*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2762*
€ 0,32868
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2562*
€ 0,30488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2462*
€ 0,29298
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2362*
€ 0,28108
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1962*
€ 0,23348
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.