Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M8 -LH A 4 (- 70) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M8 -LH A 4 (- 70) 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009349440080000
EAN/GTIN:
     4043952290187
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
edelstahlmutter din 934
DIN 934 A 4 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 8 -LH VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.944· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0885*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.