Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M10x 1 A 2 (- 70) 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 M10x 1 A 2 (- 70) 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175907
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009349250100100
EAN/GTIN:
     4043952289594
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 A 2 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.925· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1434*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1784*
€ 0,2123
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.