Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M6x 0,75 A 2 (- 70) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 M6x 0,75 A 2 (- 70) 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009349250060075
EAN/GTIN:
     4043952743546
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 A 2 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 6 x 0,75 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.925· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0677*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.