Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M30 -LH A 2 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M30 -LH A 2 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009349240300000
EAN/GTIN:
     4043952289570
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
din 934 lg m30
DIN 934 A 2 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 30 -LH VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.924· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 934, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.