Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M20 -LH A 2 (- 70) 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M20 -LH A 2 (- 70) 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009349240200000
EAN/GTIN:
     4043952289532
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
edelstahlmutter din 934
DIN 934 A 2 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 20 -LH VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.924· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8991*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2791*
€ 1,52213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2491*
€ 1,48643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1891*
€ 1,41503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1491*
€ 1,36743
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1191*
€ 1,33173
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8991*
€ 1,06993
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.