Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M2,3 A1/A2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009349109023000
EAN/GTIN:
     4043952289136
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
DIN 934 A 1/A 2 Sechskantmuttern - Abmessung: M 2,3 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.910 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
2,3 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2476*
€ 0,3332*
2 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,2686*
€ 0,3486*
4 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,2613*
€ 0,349*
6 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3525*
Lager 1498
800
100
€ 5,45*
ab € 0,2851*
€ 0,3651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3651*
€ 0,43447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3451*
€ 0,41067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3351*
€ 0,39877
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3151*
€ 0,37497
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2851*
€ 0,33927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.