Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M2,3 A1/A2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009349100023000
EAN/GTIN:
     4043952289099
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
DIN 934 A 1/A 2 Sechskantmuttern - Abmessung: M 2,3 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.910 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
2,3 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1232*
€ 0,157*
2 Tage
3150
500
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,1328*
€ 0,1658*
4 Tage
4500
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,13*
€ 0,167*
Lager 1498
4500
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,135*
€ 0,169*
3 Tage
4500
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1328*
€ 0,1696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 84,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.