Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M1,6 A1/A2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 M1,6 A1/A2 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009349100016000
EAN/GTIN:
     4043952289075
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 1/A 2 Sechskantmuttern - Abmessung: M 1,6 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.910· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
1,6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
A 1/A 2
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0533*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.