Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 8 A 2 (- 70) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 8 A 2 (- 70) 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000174451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339200060008
EAN/GTIN:
     4043952272978
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 8* VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 8mm· Gruppencode: 00933.920· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0807*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.