Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 18 8.8 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000173132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338000040018
EAN/GTIN:
     4043952258088
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 18 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 18mm · Gruppencode: 00933.800 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6500
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0167*
€ 0,024*
2 Tage
5950
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0198*
€ 0,0274*
4 Tage
8500
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,019*
€ 0,0275*
7 Tage
8500
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0206*
€ 0,0283*
Lager 1498
8500
500
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0236*
€ 0,0323*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0236* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 16,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.