Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 18 8.8 500 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000173132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9338000040018
EAN/GTIN:
     4043952258088
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 4 x 18
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 18 VE=S (500 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 18mm � Gruppencode 00933.800� Normart DIN 933
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6500
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0167*
€ 0,0239*
2 Tage
5950
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0199*
€ 0,0273*
5 Tage
8500
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0191*
€ 0,0275*
Lager 8760
8500
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0199*
€ 0,0275*
2 Tage
7650
500
pro Kartonage
€ 5,49*
ab € 0,0202*
€ 0,029*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0199* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 13,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.